Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050305
Cod. Produttore
1050305
Cod. EAN
8032887055011

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 200x150 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra in lamiera zincata, dimensionata 200x100 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento delle canalizzazioni. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, questa copertura assicura una perfetta integrazione con sistemi di distribuzione elettrica, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendola adatta anche ad ambienti con condizioni atmosferiche variabili.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. DX 200X100 ZS