Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050301
Cod. Produttore
1050301
Cod. EAN
8032887054991

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 150x80 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra in lamiera zincata con dimensioni 100x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento tra componenti di diverse misure. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni.

larghezza misura grande

100 mm

larghezza misura piccola

80 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. DX 100X80 ZS