Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050262
Cod. Produttore
1050262
Cod. EAN
8032887014315

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 600x500 ZS
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione in acciaio zincato con dimensioni 500x400 mm, progettato per garantire protezione e resistenza nelle installazioni elettriche. Questo componente assicura una chiusura efficace e durevole, ideale per ambienti che richiedono materiali affidabili e di alta qualità. La finitura zincata conferisce protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto all'uso in diverse condizioni ambientali.

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Coper. riduz. C 500x400 ZS