Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050261
Cod. Produttore
1050261
Cod. EAN
8032887054984

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 500x400 ZS
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione in lamiera zincata, progettato per adattarsi a dimensioni 500x300 mm. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione robusta e affidabile, garantendo sicurezza e durata nel tempo grazie al materiale zincato che offre resistenza alla corrosione. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici, assicurando un’efficace copertura e isolamento.

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. C 500X300 ZS