Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050256
Cod. Produttore
1050256
Cod. EAN
8032887054953

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in lamiera zincata con dimensioni 300x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento di passaggi cavi o componenti. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il montaggio e la gestione degli impianti elettrici, assicura una soluzione funzionale e robusta per la riduzione di aperture in quadri o cassette.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

80 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. C 300X80 ZS