Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050258
Cod. Produttore
1050258
Cod. EAN
8032887054977

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 300x200 ZS
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione in lamiera zincata, progettato per adattarsi alle dimensioni 300x150. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento delle dimensioni dei componenti, garantisce robustezza e resistenza alla corrosione grazie al materiale zincato. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e assicurare una lunga durata nel tempo in ambienti industriali e civili.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

150 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. C 300X150 ZS