Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050257
Cod. Produttore
1050257
Cod. EAN
8032887054960

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 300x150 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in acciaio zincato con finitura ZS, progettata per garantire protezione e resistenza nelle installazioni elettriche. Il modello S5 con dimensioni 300x100 mm assicura una perfetta adattabilità e facilità di montaggio, offrendo un'efficace soluzione per la gestione e la protezione dei cavi. Ideale per ambienti che richiedono materiali durevoli e affidabili, questa copertura combina funzionalità e robustezza per applicazioni elettriche professionali.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. C 300X100 ZS