Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050253
Cod. Produttore
1050253
Cod. EAN
8032887054939

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 200x100 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in lamiera zincata con dimensioni 200x80 mm, progettata per l'utilizzo in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire protezione e durabilità, è ideale per la gestione e la protezione delle connessioni elettriche, assicurando sicurezza e affidabilità negli ambienti di installazione.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

80 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. C 200X80 ZS