Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750452
Cod. Produttore
1750452
Cod. EAN
8032887037314

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 100 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente e durevole. Progettata per garantire una protezione efficace e un passaggio sicuro dei cavi negli angoli, facilita l'installazione e mantiene l'ordine dell'impianto elettrico. Il design compatto e funzionale assicura un montaggio semplice e una perfetta integrazione con le canaline standard. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, offre affidabilità e sicurezza nella gestione dei cablaggi.

larghezza

80 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

S5 Cop. curva sal.90' B 80 ZF