Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750456
Cod. Produttore
1750456
Cod. EAN
8032887037352

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 400 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni di tipo B con dimensione 300. Progettata per garantire protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche, facilita la gestione degli angoli nelle canalizzazioni mantenendo l'integrità dell'impianto. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

S5 Cop. curva sal.90' B 300 ZF