Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750453
Cod. Produttore
1750453
Cod. EAN
8032887037321

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 150 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, realizzata in materiale resistente e adatta per proteggere e guidare i cavi in modo sicuro ed efficiente. Il design garantisce una facile installazione in impianti elettrici, assicurando una perfetta continuità del percorso dei cavi e una protezione ottimale contro sollecitazioni meccaniche e agenti esterni. Ideale per applicazioni in ambienti domestici e industriali dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

S5 Cop. curva sal.90' B 100 ZF