Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750052
Cod. Produttore
1750052
Cod. EAN
8032887036652

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 100 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva piana a 90 gradi realizzata in materiale resistente e di alta qualità, progettata per garantire una perfetta protezione e un'installazione sicura negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, assicura una gestione ordinata dei cavi e facilita il passaggio in angoli retti mantenendo l'integrità del sistema elettrico. La finitura robusta e la compatibilità con sistemi standard la rendono una soluzione efficace per professionisti del settore elettrico.

larghezza

230 mm

lunghezza

230 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

S5 Cop.curva pia. 90' B 80 ZF