Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750005
Cod. Produttore
1750005
Cod. EAN
8032887036591

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 300 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva piana angolo 45 gradi di colore bianco, progettata per l'installazione in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Adatta per coprire e proteggere cavi e componenti, assicurando un aspetto ordinato e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono una curva precisa a 45 gradi mantenendo la continuità del sistema di canalizzazione.

larghezza

257 mm

lunghezza

281 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

S5 COP.CURVA PIA. 45 B 200 ZF