Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750004
Cod. Produttore
1750004
Cod. EAN
8032887036584

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 200 ZF
Descrizione del produttore: S5 copertura curva piana 45 gradi tipo B in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità nelle connessioni angolate. Progettata per garantire sicurezza e durata nel tempo, si adatta perfettamente a installazioni con esigenze specifiche di curvatura e fissaggio.

larghezza

207 mm

lunghezza

246 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

S5 Cop.curva pia. 45' B 150 ZF