Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750556
Cod. Produttore
1750556
Cod. EAN
8032887037819

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B400X80ZF
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi, dimensioni 300x80 mm, progettata per garantire una distribuzione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e adatti all’uso in ambienti elettrici, assicura protezione e facilità di installazione. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei cavi e delle connessioni in spazi ridotti, contribuisce a mantenere ordine e funzionalità nell’impianto elettrico.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

S5 Cop.curva dis.90' B300X80ZF