›

S5 COP.CURVA DIS.90 B300X100VB

Cod. Rexel SX1150544
Cod. Produttore 1150544
Cod. EAN 8032887006785

Informazioni principali

S5 Cop.curva dis.90'B400x100VB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per proteggere e guidare cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Le dimensioni di 300x100 mm garantiscono un ampio spazio per il passaggio dei cavi, assicurando sicurezza e ordine negli impianti elettrici. Progettata per offrire durata e affidabilità, questa copertura è adatta a diverse applicazioni di distribuzione elettrica, facilitando la manutenzione e la gestione dei cavi.

Caratteristiche tecniche

cambio di direzione

verticale discendente

colore

blu

superficie

zincato a nastro e rivestito

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

piegatura (angolo)

90°

larghezza

300 mm

S5 COP.CURVA DIS.90 B300X100VB