Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050553
Cod. Produttore
1050553
Cod. EAN
8032887000394

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione angolare a 90° con copertura curva, progettata per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma compatta e dimensioni ottimizzate (100x80 mm)
  • Risparmio di tempo con accesso facilitato alla gestione dei cavi
  • Materiale resistente per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura delle connessioni elettriche
  • Maggiore protezione dell’impianto elettrico
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una migliore organizzazione dei cavi
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi con copertura curva, ideale per installazioni elettriche in ambienti che richiedono soluzioni compatte e funzionali. Realizzata in materiale resistente, garantisce protezione e durata nel tempo. Le dimensioni di 100x80 mm la rendono adatta per l'organizzazione e la distribuzione sicura dei cavi elettrici, facilitando l'accesso e la manutenzione degli impianti. Questo prodotto è progettato per assicurare un collegamento affidabile e una gestione ordinata delle connessioni elettriche in vari contesti applicativi.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

S5 Cop.curva dis.90' B100X80ZS

€ 10,24 x 1 pz.
(pz.)