Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750552
Cod. Produttore
1750552
Cod. EAN
8032887037772

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B100X80ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi in materiale resistente, progettata per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Le dimensioni di 80x80 mm la rendono adatta per l'installazione in spazi limitati, assicurando un montaggio preciso e stabile. Ideale per la gestione ordinata dei cavi e per mantenere l'integrità delle connessioni elettriche, questa copertura è un componente essenziale per sistemi di distribuzione elettrica affidabili e duraturi.

larghezza

80 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

S5 Cop.curva dis.90' B 80X80ZF