Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750505
Cod. Produttore
1750505
Cod. EAN
8032887037505

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B300X80ZF
Descrizione del produttore: S5 copertura curva a 45 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e gestione ottimale dei cavi. Progettata per garantire sicurezza e durata nel tempo, si adatta perfettamente a impianti con dimensioni B200X80ZF, assicurando un'installazione semplice e affidabile.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

S5 Cop.curva dis.45' B200X80ZF