Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1060404
Cod. Produttore
1060404
Cod. EAN
8032887046446

Informazioni di prodotto

S5 Can.inc.IP20 m3- 400x100 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione per impianti elettrici con grado di protezione IP20, dimensioni 300x100 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l’incasso. Progettata per garantire sicurezza e facilità di installazione, è ideale per la gestione e la protezione dei collegamenti elettrici in ambienti interni. La struttura compatta e robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, facilitando l’organizzazione dei cablaggi e la manutenzione degli impianti.

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

connettore integrato

con parte superiore

foro per montaggio nel pavimento

perforazione laterale

lunghezza

3000 mm

larghezza

300 mm

altezza

100 mm

Produttore

S5 CAN.INC.IP20 M3- 300X100 ZS