Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP2046004
Cod. Produttore
2046004
Cod. EAN
4012195925781

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S25W ALU TUBO ALLUMINIO
  • Tipo: Tubo ad innesto
  • Norma: EN 61386-1
  • Uso: Protezione meccanica cavi
  • Superficie interna: Priva residui
  • Serie: Metal pipes
  • Materiale: Alluminio
  • Quantità consigliata: 30

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tubo ad innesto, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Superficie interna priva di residui di lavorazione.

Tipologia

Rigido

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento 1

Estremità del tubo

collegamento 2

Estremità del tubo

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

incassato

a parete

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo)

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

installazione all’aperto

parete forata

terreno

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

installazione nel terreno

classe di resistenza a compressione

Pesante (classe 4/6 Joule)

montaggio a incasso

temperatura di impiego

-45 ... 250 °C

Serie

Metal pipes

Produttore

S25W ALU TUBO NON FILETTATO D25, 30