Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SD9T00123
Cod. Produttore
80SD9T00123
Cod. EAN
8033959747001

Informazioni di prodotto

Il rivestimento S2097ME garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici a gas metano con protezione IP66.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design robusto
  • Risparmio di tempo con materiali resistenti e duraturi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua
  • Maggiore durata dell’impianto e riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Il prodotto S2097ME è un rivestimento specifico per gas metano con grado di protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla polvere. Questo materiale garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti, proteggendo efficacemente i componenti elettrici da infiltrazioni di acqua e contaminanti esterni. La sua costruzione robusta lo rende adatto a installazioni in ambienti industriali e esterni, assicurando durata nel tempo e prestazioni costanti.

profondità

80 mm

larghezza

110 mm

altezza

135 mm

tensione d’esercizio

24 V

gas esplosivo

rileva il metano

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di segnalazione

ottico

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Rivestimento gas metano S2097ME IP66 protezione alta ambienti esterni industriali