Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SD9S00123
Cod. Produttore
80SD9S00123
Cod. EAN
8033959746998

Informazioni di prodotto

Interruttore di comando per impianti a gas metano con protezione IP55, ideale per installazioni sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a materiali resistenti e design robusto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e intuitivo
  • Affidabilità in ambienti polverosi e umidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro polvere e getti d’acqua
  • Funzionamento stabile e duraturo
  • Sicurezza operativa garantita in impianti a gas metano

Documentazione tecnica

Interruttore di comando per impianti a gas metano con grado di protezione IP55, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro polvere e getti d’acqua, ideale per applicazioni dove è richiesta una robustezza superiore e una lunga durata. La sua costruzione è studiata per facilitare l’installazione e l’utilizzo in sistemi elettrici di controllo gas, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa.

profondità

65 mm

larghezza

106 mm

altezza

170 mm

tensione d’esercizio

24 V

gas esplosivo

rileva il metano

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di segnalazione

ottico

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Interruttore comando IP55 protezione gas metano per impianti industriali e civili