Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1611053
Cod. Produttore
1611053
Cod. EAN
8032887058920

Informazioni di prodotto

La passerella filo S2 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design semplice e robusto
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ordinata dei cavi per una migliore sicurezza
  • Ottimizzazione degli spazi
  • Affidabilità e robustezza dell’impianto nel tempo
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 misura 200x105 ed è progettata per l'installazione di impianti elettrici, garantendo robustezza e affidabilità nel supporto dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e facilita la gestione ordinata dei fili, ottimizzando gli spazi e migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni professionali, questa passerella è un componente essenziale per un cablaggio efficiente e ordinato.

altezza

105 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

S2 Passerella filo 200x105 ZE