Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1670051
Cod. Produttore
1670051
Cod. EAN
8032887045623

Informazioni di prodotto

Morsetto di giunzione lineare progettato per garantire connessioni sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta
  • Montaggio semplice che riduce i tempi di lavoro
  • Materiale isolante resistente per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e durature nel tempo
  • Elevati standard di sicurezza negli impianti
  • Efficienza energetica garantita da una tenuta ottimale
Descrizione del produttore: Morsetto di giunzione lineare in materiale isolante di colore grigio, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Ideale per applicazioni di cablaggio e distribuzione elettrica, assicura un montaggio semplice e una tenuta stabile nel tempo. La sua struttura compatta permette un utilizzo efficiente negli impianti elettrici, offrendo resistenza e durata anche in condizioni di utilizzo intensivo. Adatto per collegamenti in sistemi elettrici industriali e civili, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità.

giunzione articolata orizzontale

giunzione articolata verticale

adatto per canale a griglia

esecuzione

connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S2 Mors.giunz.lin.GSV 34 IX