Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
CP2046593
Cod. Produttore
2046593
Cod. EAN
4012195782148

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S16W FT TUBO A INNESTO
  • Serie: Metal pipes
  • Protezione: Classe 4 contro corrosione
  • Standard: EN 61386-1
  • Uso: Protezione meccanica cavi
  • Superficie: Interna senza residui
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tubo ad innesto, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Superficie interna priva di residui di lavorazione. Classe di protezione contro la corrosione 4 (alta).

Tipologia

Rigido

diametro esterno

16 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

collegamento 1

Estremità del tubo

collegamento 2

Estremità del tubo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

incassato

a parete

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo)

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

installazione all’aperto

parete forata

terreno

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

installazione nel terreno

classe di resistenza a compressione

Pesante (classe 4/6 Joule)

montaggio a incasso

temperatura di impiego

-45 ... 400 °C

Serie

Metal pipes

Produttore

S16W FT TUBO STAPA AD INNESTO