Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SD7T00123
Cod. Produttore
80SD7T00123
Cod. EAN
8033959746813

Informazioni di prodotto

Rilevatore di gas monossido di carbonio 4-20 mA , IP55, linea GAS
Descrizione del produttore:

profondità

65 mm

larghezza

106 mm

altezza

170 mm

tensione d’esercizio

24 V

gas tossico

rileva altri tipi di gas

rileva il monossido di carbonio

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di segnalazione

ottico

tipo di montaggio

struttura