› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

S-PT-EX(I)-24DC-1/2"

Cod. Rexel CX2864419
Cod. Produttore 2864419
Cod. EAN 4017918974848

Informazioni principali

  • Descrizione: Isolatore galvanico passivo
  • Canali: 1 canale
  • Separazione: Galvanica segnali corrente
  • Alimentazione: Non richiesta
  • Connessione: A vite
  • Serie: MINI MCR-SL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico passivo MCR, a un canale, per la separazione galvanica di segnali di corrente senza tensione di alimentazione, con connessione a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

93,1 mm

profondità

101,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,03 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-20 ... 65 °C

carico

600 ... 600 Ohm

S-PT-EX(I)-24DC-1/2"