› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

S-PT-EX-48DC-1/2"

Cod. Rexel CX2744348
Cod. Produttore 2744348
Cod. EAN 4017918172947

Informazioni principali

  • Poli: 9 maschio
  • Angolo ingresso cavi: 35°
  • Sistema bus: PROFIBUS DP
  • Velocità trasmissione: fino a 12 MBit/s
  • Resistenza terminale: interruttore a scorrimento
  • Piedinatura: 3, 5, 6, 8
  • Morsetti: a molla
  • Serie: SUBCON-PLUS-PROFIB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, a 9 poli, maschio, due ingressi cavi a 35°, sistema bus: PROFIBUS DP fino a 12 MBit/s, resistenza terminale inseribile mediante interruttore a scorrimento, piedinatura: 3, 5, 6, 8; morsetti a molla

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Maschio (male)

S-PT-EX-48DC-1/2"