› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

S-PT-1X2-24DC-1/2"

Cod. Rexel CX2864406
Cod. Produttore 2864406
Cod. EAN 4017918956158

Informazioni principali

  • Tipo: Isolatore galvanico
  • Vie: 3
  • Segnali: 0(4)-20 mA
  • Connessione: a vite
  • Funzione: Separazione galvanica
  • Ingresso: 0(4)-20 mA
  • Uscita: 0(4)-20 mA
  • Serie: MINI MCR-SL-I-I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico a 3 vie, per la separazione galvanica di segnali analogici, connessione a vite, ingresso: 0(4) mA ... 20 mA, uscita: 0(4) mA ... 20 mA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

93,1 mm

profondità

101,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,45 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-20 ... 65 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

carico

500 ... 500 Ohm

S-PT-1X2-24DC-1/2"