Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6067611
Cod. Produttore
6067611
Cod. EAN
4012196065950

Informazioni di prodotto

  • Serie: RWVL 60 FT
  • Tipo: Connettore lineare e angolare
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Applicazione: Collegamento passerelle
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore lineare e angolare per il collegamento di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

60 ... 60 mm

Produttore

RWVL 60 FT GIUNTO ANGOLARE PER PASS