Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP7109202
Cod. Produttore
7109202
Cod. EAN
4012196241750

Informazioni di prodotto

  • Serie: RWEB 620 FS
  • Tipo: Riduttore terminale
  • Applicazione: Passerelle bordo 60 mm
  • Funzione: Giunto di riduzione
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Adatto per 60 mm bordo
  • Quantità consigliata: 900 pezzi
  • Uso: Installazione elettrica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto di riduzione e piastra terminale per passerelle con bordo di 60 mm.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm

Produttore

RWEB 620 FS RIDUTTORE/TERMINALE