Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP7106114
Cod. Produttore
7106114
Cod. EAN
4012196982769

Informazioni di prodotto

  • Serie: RWEB 620 DD
  • Giunto di riduzione
  • Piastra terminale
  • Per passerelle 60 mm
  • Materiale resistente
  • Installazione semplice
  • Compatibile con RWEB
  • Quantità consigliata: 600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto di riduzione e piastra terminale per passerelle con bordo di 60 mm.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm

Produttore

RWEB 620 DD ANGOLO RIDUTTORE/TERMIN