Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
CP6038600
Cod. Produttore
6038600
Cod. EAN
4012197407995

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RTD 100 FS COPERCHIO DERIVAZIONE A
  • Funzione: Protezione cavi da danni
  • Applicazione: Raccordo a T passerelle
  • Fissaggio: Dispositivo fermo premontato
  • Installazione: Appoggio coperchio allungabile
  • Adatto a: Qualsiasi altezza bordo
  • Ambiente: Interni
  • Serie: EKS, IKS, MKSM, MKS, RKSM, SKSM, SKS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per pezzo stampato raccordo a T per passerelle portacavi a innesto e avvitabili, in ambienti interni, per la protezione dei cavi contro danneggiamento e sporcizia. Fissaggio con dispositivo di fermo premontato e fissaggio tramite appoggio del coperchio allungabile. Adatto per qualsiasi altezza del bordo.

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

EKS Series,IKS Series,MKSM Series,MKS Series,RKSM Series,SKSM Series,SKS Series

Produttore

RTD 100 FS COPERCHIO DERIV. T