Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
CP6038104
Cod. Produttore
6038104
Cod. EAN
4012197346683

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo a T
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Montaggio: senza viti o con viti
  • Connessione: morsetti doppi o vite
  • Ambiente: uso interno
  • Materiale fissaggio: ordinare separatamente
  • Serie: EKS, IKS, MKS, MKSM, RKSM, SKSM, SKS
  • Applicazione: passerelle portacavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo a T per realizzare una diramazione orizzontale, pezzo stampato per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm

Adatto per l'integrità del circuito

per collegamento con viti

per collegamento senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

EKS Series,IKS Series,MKSM Series,MKS Series,RKSM Series,SKSM Series,SKS Series

Produttore

RT 620 FSDERIVAZIONE A TORIZZONTALE