›

RQ96M VOLT CC 96X96 60MV

Cod. Rexel IMAN362B6001
Cod. Produttore AN362B6001
Cod. EAN 8032826014000

Informazioni principali

  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Portata: 60 mV
  • Inserzione: da trasduttori o sensori, zero laterale
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: intercambiabile, 90°
  • Connessioni: morsetti a vite / faston 6,3x0,8 mm
  • Grado protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Serie: IME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 0÷60 mV - Scala: zero laterale valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 0,06 V

RQ96M VOLT CC 96X96 60MV