›

RQ96M VOLT CC 96X96 10V = 2500A

Cod. Rexel IMAN364B1001250
Cod. Produttore AN364B10012500

Informazioni principali

  • Formato: 96x96 mm
  • Tensione: 10 V
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Serie: IMAN364B
  • Alta efficienza operativa
  • Robustezza e affidabilità
  • Adatto a spazi ridotti
  • Uso: controllo energia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto IMAN364B1001250 è un componente elettrico caratterizzato da una tensione di 10V e una corrente nominale di 2500A, progettato per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di gestione della corrente. Il formato compatto 96x96 mm lo rende adatto per installazioni in spazi ridotti mantenendo un'elevata efficienza operativa. Questo materiale elettrico è ideale per sistemi che necessitano di affidabilità e robustezza nel controllo e nella distribuzione dell'energia.
RQ96M VOLT CC 96X96 10V = 2500A