Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN335V0001
Cod. Produttore
AN335V0001
Cod. EAN
8032826012594

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ96M
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Corrente nominale: 50µA...60A (connessione diretta)
  • Ingresso: trasduttori 4...20mA zero vivo
  • Precisione: classe 1,5
  • Sovraccarico: 1,2In permanente, 10In/5s istantaneo
  • Grado protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 4÷20 mA zero vivo - Scala: valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 0,02 A

Produttore

RQ96M AMP CC 96X96 0-4-20MA ZEROVIV