Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN3725
Cod. Produttore
AN3725
Cod. EAN
8032826028458

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ96FI
  • Tensione nominale: 440V
  • Scala frequenza: 45-65 Hz
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Precisione: cl.0,5
  • Autoconsumo: ≤ 4VA
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Connessioni: morsetti a vite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ96FI - Frequenzimetro - Formato: 96x96mm - Tensione: 440V - Scala: 45÷65 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

69 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di misura della tensione

440 ... 440 V

soglia di intervento per frequenza

45 ... 65 Hz

tensione nominale

440 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

440 ... 440 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

campo di misura di frequenza

45 ... 65 Hz

Produttore

RQ96FI FREQ 96X96 45-65HZ 440V