Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN3723
Cod. Produttore
AN3723
Cod. EAN
8032826014512

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Tensione: 230÷240 V
  • Scala frequenza: 45...65 Hz
  • Precisione: cl.0,5
  • Autoconsumo: ≤ 4 VA
  • Protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Connessioni: morsetti a vite / faston 6,3x0,8 mm
  • Serie: IME RQ96FI
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ96FI - Frequenzimetro - Formato: 96x96mm - Tensione: 230÷240V - Scala: 45÷65 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

69 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di misura della tensione

230 ... 240 V

soglia di intervento per frequenza

45 ... 65 Hz

tensione nominale

230 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

230 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

230 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 240 V

campo di misura di frequenza

45 ... 65 Hz

Produttore

RQ96FI FREQ 96X96 45-65HZ 230/240V