›

RQ96E AMP CA 96X96 4000/1A

Cod. Rexel IMAN3211D400
Cod. Produttore AN3211D400
Cod. EAN 8032826009709

Informazioni principali

  • Serie: RQ96E
  • Tensione nominale isolamento: 600V
  • Corrente nominale: 4000/1A
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Precisione: Classe 1,5
  • Grado protezione frontale: IP52 (opz. IP54)
  • Frequenza nominale: 50Hz (opz. 400Hz)
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 4000/1A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

4000 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 4000 A

RQ96E AMP CA 96X96 4000/1A