Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANQB1
Cod. Produttore
ANQB1
Cod. EAN
8032826026003

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 100-440V 50-60Hz
  • Dimensioni frontale: 72x72 mm
  • Frequenza operativa: 47-63 Hz
  • Autoconsumo: ≤ 2 VA
  • Grado protezione: IP50 frontale
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Montaggio: Incasso
  • Serie: RQ72SE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72SE -Sequenzimetro - Dim: 72x72mm - Tensione: 100÷440V 50÷60 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

69 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di misura della tensione

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 440 V

Produttore

RQ72SE SEQUENZIMETRO 100-440V 50-60