Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN232B1001
Cod. Produttore
AN232B1001
Cod. EAN
8032826064951

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ72M
  • Tensione isolamento: 600V
  • Dimensioni: 72x72mm
  • Corrente nominale: 0,05µA...60A
  • Precisione: classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Sovraccarico: 1,2In permanente
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 0÷10 mA - Scala: zero laterale valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

0,01 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 0,01 A

Produttore

RQ72M AMP CC 72X72 10MA