Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN2713
Cod. Produttore
AN2713
Cod. EAN
8032826008764

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 72x72mm
  • Scala: 45...55 Hz
  • Tensione nominale: 230-240V
  • Precisione: classe 0,5
  • Connessione: inserzione diretta
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Serie: RQFI
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72FI - Frequenzimetro - Formato: 72x72mm - Tensione: 230÷240V - Scala: 45÷55 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

69 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di misura della tensione

230 ... 240 V

soglia di intervento per frequenza

45 ... 55 Hz

tensione nominale

230 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

230 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 240 V

campo di misura di frequenza

45 ... 55 Hz

Produttore

RQ72FI FREQ 72X72 45-55HZ 230/240V