Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANPAV
Cod. Produttore
ANPAV
Cod. EAN
8032826125720

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 54x54 mm
  • Tensione ausiliaria: 24V AC/DC
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Protezione frontale: IP40 / IP54
  • Conteggio massimo: 99.999,99 ore
  • Precisione: ±0,02%
  • Display: 7 cifre meccaniche
  • Serie: IME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ480 - Contaore - Dim: 48x48mm - Tensione:24V 60 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

46 mm

Tipologia

Analogico

altezza

46 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

42 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

54 mm

altezza piastra frontale

54 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

2

Tensione d'ingresso

24 ... 24 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

RQ48O CONTAORE 24V 60HZ