Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
tipo di filettatura
Filettatura gas
minimo diametro interno del flessibile
23 mm
ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
materiale
Polipropilene (PP)
dimensione della filettatura CTG G
1
diametro nominale
25 mm
grado di protezione (IP)
IP65
temperatura di impiego
5 ... 60 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te