Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11328
Cod. Produttore
B11328
Cod. EAN
8010730502615

Informazioni di prodotto

RPS12 R.GIREV GUAINA GAS 3/8" GRI IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RPS 12 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo GAS GRIGIO

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Polipropilene (PP)

dimensione della filettatura CTG G

0,375

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

RPS 12 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo GAS GRIGIO