Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11196
Cod. Produttore
B11196
Cod. EAN
8010730502523

Informazioni di prodotto

RPM32 R.GIREV GUAINA ISO 1,5 GRI IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RPM 32 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo M1,5 GRIGIO

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

30 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Polipropilene (PP)

diametro nominale

32 mm

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

RPM 32 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo M1,5 GRIGIO