Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11191
Cod. Produttore
B11191
Cod. EAN
8010730502479

Informazioni di prodotto

RPM12 R.GIREV GUAINA ISO 1,5 GRI IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RPM 12 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo M1,5 GRIGIO

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Polipropilene (PP)

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

RPM 12 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo M1,5 GRIGIO