Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095751509
Cod. Produttore
095751509
Cod. EAN
8054684020665

Informazioni di prodotto

Serie RPA - Ripiano in vetroresina per armadi serie CV larghezza 546 mm, profondità 308 mm
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC095751509 è un ripiano RPA/CVT progettato per applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, offre una soluzione robusta e durevole per il supporto di apparecchiature elettriche. La sua colorazione grigia si integra facilmente in vari ambienti, rendendolo versatile per l'uso in spazi industriali e commerciali. Questo ripiano è progettato per garantire una facile installazione e un'ottima stabilità, contribuendo a un'efficace organizzazione degli impianti elettrici. La sua costruzione in plastica non solo offre resistenza, ma permette anche una buona protezione contro gli agenti esterni. Con un design funzionale, il DKC095751509 è ideale per chi cerca un accessorio pratico e affidabile per il proprio sistema elettrico.

colore

Grigio

larghezza

503 mm

Tipologia

Fondo apparecchio

altezza

265 mm

profondità

12 mm

max. capacità di carico

20 kg

Adatto per armadi di profondità

308 mm

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Ripiano RPA/CVT in vetroresina grigio 546x308 mm per armadi serie CV applicazioni elettriche